Eco atpjovimo įrankio laikiklis 20/4 mm

Prekės Nr.: 273831 20/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Eco
    Įpjovos plotis w 4 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas taip
    Įpjovos gylis tmaks. 20 mm
    Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
    Galvutės ilgis L1 40,5 mm
    Koto plotis p 20 mm
    Bendras ilgis L 99,5 mm
    Varžtas 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273831 20/4
    EAN / GTIN 4045197517289
    Gamintojo numeris 273831 20/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

    Pastaba:

    Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136.
    Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o tmax (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį