{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30,5 mm | |
Koto plotis p | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 77,5 mm | |
Varžtas | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273830 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515926 | |
Gamintojo numeris | 273830 16/2 |