Eco atpjovimo įrankio laikiklis 20/2 mm

Prekės Nr.: 273830 20/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos gylis tmaks. 10 mm
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
Galvutės ilgis L1 33,5 mm
Koto plotis p 20 mm
Bendras ilgis L 92,5 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Gamintojo numeris 273830 20/2

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136.
Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o tmax (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį