{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto plotis p | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Galvutės ilgis L1 | 20,5 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
L2 | 29 mm | |
Varžtas | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273805 16 | |
EAN / GTIN | 4045197499967 | |
Gamintojo numeris | 273805 16 |