Atpjovimo plokštelės laikiklis 25/3L mm

Prekės Nr.: 273761 25/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
maksimalus ⌀ 75 mm
Įpjovos gylis tmaks. 37,5 mm
Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
Galvutės ilgis L1 54 mm
Koto plotis p 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Gamintojo numeris 273761 25/3L

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
12,5×w (pjovimo gylis iki 37,5 mm)

Pastaba:

Maksimalus ⌀ = ribotas ruošinio ⌀ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį