{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus ⌀ | 50 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 41 mm | |
Koto plotis p | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273761 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485205 | |
Gamintojo numeris | 273761 16/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | ne |
Bendras ilgis L | 150 mm | 100 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 41 mm | 33 mm |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | kairinis | kairin. |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |