Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

Prekės Nr.: 273761 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
maksimalus ⌀ 60 mm
Įpjovos gylis tmaks. 30 mm
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
Galvutės ilgis L1 46 mm
Koto plotis p 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273761 20/3
EAN / GTIN 4045197485212
Gamintojo numeris 273761 20/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
10×w

Pastaba:

Maksimalus ⌀ = ribotas ruošinio ⌀ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
galima atpjauti pagal ašį taip ne
Bendras ilgis L 150 mm 125 mm
Vidinis aušinimas ne ne
Galvutės ilgis L1 46 mm 33 mm
Įpjovos plotis w 3 mm 3 mm
Paskirtis kairinis kairin.
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį