{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus ⌀ | 65 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 32,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 51 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273760 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719928 | |
Gamintojo numeris | 273760 25/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo plokštelės laikiklis 25/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 51 | 37 | 40 | 48 |
Įpjovos plotis w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |