{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 10,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 28,5 mm | |
Koto plotis p | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273758 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720306 |