{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 37 mm | |
Koto plotis p | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Varžtas | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273756 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485083 | |
Gamintojo numeris | 273756 16/4 |