Atpjovimo plokštelė Sferinė 6 mm

Prekės Nr.: 273749 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 6 mm
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys PKD
Ašmenys PKD
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273749 6
EAN / GTIN 4045197560667
Gamintojo numeris 273749 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
650
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
650
CuZn
N
550
Grafitas, GFK / CFK
N
400
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su specialiu, lazeriniu būdu suformuotu, drožlialaužiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį