LOGIQFGRIP prispaudimo kotas 25 mm

Prekės Nr.: 273605 25
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ F GRIP
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273605 25
EAN / GTIN 7291075462012
Gamintojo numeris 3397492

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį