LOGIQFGRIP prispaudimo kotas, kairin., Koto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 273601 16
Naujas produktas
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ F GRIP
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Gamintojo numeris 3420868

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį