Eco atpjovimo laikiklis 19/2,2 mm

Prekės Nr.: 273564 19/2,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Eco
    Peilio aukštis h5 19 mm
    Paskirtis neutralus
    Vidinis aušinimas taip
    Sistemos raktas taip
    kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm
    Bendras ilgis L 86 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Įpjovimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273564 19/2,2
    EAN / GTIN 4062406202729
    Gamintojo numeris 273564 19/2,2

    Aprašymas

    Modelis:

    Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
    Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

    Tinka:

    Laikikliai Nr. 274093 arba 319132319133 (VDI laikikliai).

    Atsarginė dalis:

    Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
    Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

    Dėmesio:

    Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį