Eco atpjovimo laikiklis 32/4,1 mm

Prekės Nr.: 273562 32/4,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 110 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705
Gamintojo numeris 273562 32/4,1

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį