Nupjovimo plokštelė neutral. 3,1 mm

Prekės Nr.: 273310 3,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
611 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 3,1 mm
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HU7310
    Danga be dangos
    Ašmenys HM
    Pastūma f 0,1 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273310 3,1
    EAN / GTIN 4045197600844
    Gamintojo numeris 273310 3,1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    300
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    300
    Al >10 % Si
    N
    230
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį