Sriegimo peilis su keičiama plokštele 60/16 mm

Prekės Nr.: 272172 60/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 32 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29 mm
Darbinės dalies ilgis L3 16,3 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Kakliuko plotis L4 25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272630 1,5
Atraminės plokštelės varžtas 279824 1
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272172 60/16
EAN / GTIN 4045197430731
Gamintojo numeris 272172 60/16

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį