{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 24 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,4 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 20 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 2 | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 272630 1,5 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 279824 1 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 272172 120/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430724 | |
Gamintojo numeris | 272172 120/16 |