Ištekinimo laikiklis, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 45/16mm

Prekės Nr.: 272171 45/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 25 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29 mm
Darbinės dalies ilgis L3 16,1 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Kakliuko plotis L4 24,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272620 1,5
Atraminės plokštelės varžtas 279824 1
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Gamintojo numeris 272171 45/16

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį