Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5° 25/11 mm

Prekės Nr.: 272132 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 12 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7,3 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4
Nuolydžio kampas 0,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Gamintojo numeris 272132 25/11

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.