Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 3° 25/11 mm

Prekės Nr.: 272121 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 20 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7,3 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4
Nuolydžio kampas 3 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272121 25/11
EAN / GTIN 4045197430632
Gamintojo numeris 272121 25/11

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.
Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Standartiniams sriegiams M16×2 ir M18×2,5.