{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei | 269023 3 | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 279819 2 | |
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas | 279824 1 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 271998 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734756 | |
Gamintojo numeris | 271998 16/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu 16/16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 80 | 97 | 97 | 125 | 80 |
Vidinis aušinimas | taip | ne | ne | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 30 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Plokštelės dydis | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Koto dydis | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paskirtis | kairiniai | dešininis | kairinis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |