{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | HB7010 | |
Grioveliai pagal standartą | DIN 472 | |
Griovelio plotis m (H13) | 1,1 mm | |
Storis | 3,6 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Atraminė plokštelė | Nr. 272624 dyd. S | |
Pjovimo briaunos plotis w | 1,19 mm | |
tmaks. | 1,3 mm | |
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis | 1 mm | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininiai | |
Ašmenys | HM | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 271015 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197142498 | |
Gamintojo numeris | 271015 1,1 |