Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė 1,1 mm

Prekės Nr.: 271005 1,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kietlydinys HB7010
    Grioveliai pagal standartą DIN 471
    Griovelio plotis m (H13) 1,1 mm
    Storis 3,6 mm
    Plokštelės dydis I 16 mm
    Atraminė plokštelė Nr. 272604 dyd. S
    Pjovimo briaunos plotis w 1,19 mm
    tmaks. 1,3 mm
    fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 1 mm
    Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
    Ašmenys HM
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 271005 1,1
    EAN / GTIN 4045197142429
    Gamintojo numeris 271005 1,1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    250
    Al >10 % Si
    N
    180
    Plienas <500 N/mm²
    P
    150
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    90
    Plienas <55 HRC
    H
    40
    INOX <900 N/mm²
    M
    100
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    Ketus (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.