Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, kairinė 28

Prekės Nr.: 270805 28

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kietlydinys HB7010
    Sriegio tipas BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Profilio kampas 55 laipsniai
    Storis 3,6 mm
    Plokštelės dydis I 16 mm
    Vijų skaičius colyje 28
    Ašmenys HM
    Paskirtis kairinis
    Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
    Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
    Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270805 28
    EAN / GTIN 4045197368096
    Gamintojo numeris 270805 28

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    250
    Al >10 % Si
    N
    180
    Plienas <500 N/mm²
    P
    150
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    90
    Plienas <55 HRC
    H
    40
    INOX <900 N/mm²
    M
    100
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    Ketus (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį