Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, kairinė 19

Prekės Nr.: 270805 19

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Sriegio tipas BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 19
Ašmenys HM
Paskirtis kairinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270805 19
EAN / GTIN 4045197368102
Gamintojo numeris 270805 19

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį