{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | A2U5X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 5 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,2 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1,6 mm | |
Įpjovos plotis w | 0,5 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270639 4/5 | |
EAN / GTIN | 2050002067080 | |
Gamintojo numeris | A04.45.0050.13.00AGR X800 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |