{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,2 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 3,3 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270639 4/6 | |
EAN / GTIN | 2050002067097 | |
Gamintojo numeris | A04.46.0100.13.00AGR X800 |