{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | APGKX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 10,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1,8 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270607 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066267 | |
Gamintojo numeris | A06.0100.10.62GR X800 |