{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AG38X800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 5,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,45 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1 mm | |
Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270607 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066243 | |
Gamintojo numeris | A05.0150.10.52GR X800 |