simturn AX tekinimo įrankio laikiklis D = 6 mm 25 mm

Prekės Nr.: 270541 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas AGFG
    Vidinis aušinimas taip
    L1 110 mm
    Užveržimo varžtas 279710 1
    Produkto rūšis Peilių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270541 25
    EAN / GTIN 2050002065260
    Gamintojo numeris A06.0025

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Standartiniam panaudojimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį