simturn AX tekinimo įrankio laikiklis, ME užspaudimo sistema D = 6 mm 16 mm

Prekės Nr.: 270533 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas AY7M
    Vidinis aušinimas taip
    L1 75 mm
    Jungiamoji veržlė 279715 2
    Produkto rūšis Peilių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270533 16
    EAN / GTIN 2050002065079
    Gamintojo numeris A06.0016.ME ST T

    Aprašymas

    Modelis:

    Galima pasirinkti 4 skirtingus aušinimo skysčio tiekimo tipus. Lengvas reguliavimas tik dviem varžtais.

    Privalumai:

    Besisukantys ištekinimo laikikliai tiekiami pagal užsakymą.

    Paskirtis:

    Ypač su ilgomis iškyšomis, kad sumažintų vibraciją.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį