simturn AX tekinimo įrankio laikiklis, ME užspaudimo sistema D = 6 mm 12 mm

Prekės Nr.: 270533 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AZJ5
Vidinis aušinimas taip
L1 70 mm
Jungiamoji veržlė 279715 2
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Gamintojo numeris A06.0012.ME ST T

Aprašymas

Modelis:

Galima pasirinkti 4 skirtingus aušinimo skysčio tiekimo tipus. Lengvas reguliavimas tik dviem varžtais.

Privalumai:

Besisukantys ištekinimo laikikliai tiekiami pagal užsakymą.

Paskirtis:

Ypač su ilgomis iškyšomis, kad sumažintų vibraciją.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį