simturn AX tekinimo įrankio laikiklis, ME užspaudimo sistema D = 6 mm 20 mm

Prekės Nr.: 270533 20
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AY7N
Vidinis aušinimas taip
L1 90 mm
Jungiamoji veržlė 279715 2
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270533 20
EAN / GTIN 2050002065086
Gamintojo numeris A06.0020.ME ST T

Aprašymas

Modelis:

Galima pasirinkti 4 skirtingus aušinimo skysčio tiekimo tipus. Lengvas reguliavimas tik dviem varžtais.

Privalumai:

Besisukantys ištekinimo laikikliai tiekiami pagal užsakymą.

Paskirtis:

Ypač su ilgomis iškyšomis, kad sumažintų vibraciją.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį