simturn AX Center Line tekinimo peilis, kairinis ⌀D = 4 mm 20 mm

Prekės Nr.: 270501 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dg6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AWBW
Vidinis aušinimas taip
L1 90 mm
Užveržimo varžtas 279710 1
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270501 20
EAN / GTIN 2050002064638
Gamintojo numeris A04.0020.NCL

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo plokštelių tvirtinimas.

Privalumai:

Visada tikslus centro aukštis dėl ekscentrinio tvirtinimo.

Paskirtis:

Ypač esant mažam ištekinimo skersmeniui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį