simturn AX Center Line tekinimo peilis, kairinis ⌀D = 4 mm 16 mm

Prekės Nr.: 270501 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AWBU
Vidinis aušinimas taip
L1 75 mm
Užveržimo varžtas 279710 1
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270501 16
EAN / GTIN 2050002064621
Gamintojo numeris A04.0016.NCL

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo plokštelių tvirtinimas.

Privalumai:

Visada tikslus centro aukštis dėl ekscentrinio tvirtinimo.

Paskirtis:

Ypač esant mažam ištekinimo skersmeniui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį