MINCUT MIGR pjovimo įdėklai neutral. 2/8 mm

Prekės Nr.: 270422 2/8
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Mažiausias ⌀ Dmin 8,9 mm
    Kietlydinys IC908
    Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
    Įpjovos plotis w 2 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,8 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R 0,1 mm
    WF 4,4 mm
    Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tekinimo pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
    Pagrindinis naudojimas UNI
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
    Įpjovimo pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
    Serija MINCUT
    Pjovimo gylis ap min 0,05
    Pjovimo gylis ap max 0,5
    Gamintojo pavadinimas MIGR 8-2.00-0.10 IC908
    Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270422 2/8
    EAN / GTIN 7291075287073
    Gamintojo numeris 6405194

    Aprašymas

    Modelis:

    Vidiniam įpjovimui esant mažam pjovimo gyliui.

    Tinka:

    Ištekinimo peilis Nr. 270420.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį