MINCUT ištekinimo peilis 12/8 mm

Prekės Nr.: 270420 12/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija MINCUT
    Koto ⌀ Ds 12 mm
    Plokštelės dydis 8 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis L3 7,4 mm
    Funkcinis plotis f1 1,4 mm
    Bendras ilgis L 102,5 mm
    Aušinimo ⌀ d5 5 mm
    radialinis plotis f2 5,5 mm
    Galvos ilgis l2 12,5 mm
    Spindulys R 3,8 mm
    Gamintojo pavadinimas MIFHR 12C-8
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270420 12/8
    EAN / GTIN 7291075262391
    Gamintojo numeris 2801523

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 270422270429.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį