{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 16 mm | |
Koto ⌀ d | 6 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 2,95 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 0,5 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270244 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466358 |