{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SDJCR1010JX-11FF | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC..11T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 10 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 269991 3 | |
EAN / GTIN | 4960664603220 | |
Gamintojo numeris | 31013466 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Modulinė tekinimo laikiklio galvutė 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
74,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
82,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Laikiklio ISO kodas | SDJCR1010JX-11FF | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | STJCR/L 1010M11 | SVACR/L 1010M11 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC..11T3.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | TC.. 1102.. | VC.. 1103.. |
Plokštelės dydis | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Paskirtis | dešininiai | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |