{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | STJCR/L 1010M11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 10 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269021 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260904 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798008 | |
Gamintojo numeris | 260904 10/11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
82,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Laikiklio ISO kodas | STJCR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | SVACR/L 1010M11 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | VC.. 1103.. |
Plokštelės dydis | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |