{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A16Q SCLCR/L09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 18 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 9 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269984 16/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786849 | |
Gamintojo numeris | 269984 16/09 |