{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A12L SCLCR/L06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 14 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 7 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 11 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 24,3 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269984 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786832 | |
Gamintojo numeris | 269984 12/06 |