TOHX 090204 neutrali K10

Prekės Nr.: 268887 K10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 090204 N
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys K10
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas K
Papildomas naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Priekinis kampas 0 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 300 m/min - 500 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268887 K10
EAN / GTIN 4047109036666
Gamintojo numeris W30 14660.0421

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį