{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TOHX 090204 N | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | BK8425 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 260 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268887 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180079 | |
Gamintojo numeris | W30 14660.048425 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TOHX 090204 neutrali BK8425
reikia užklausti
Yra sandėlyje
968 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
893 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 584 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Kietlydinys | BK8425 | HB7035-1 | HB7035-1 | HB7140-2 | HB7140-2 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min |