WCHX 10T304 UNI

Prekės Nr.: 268492 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,74 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 10T304
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7130
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Tipas UNI
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 65 m/min - 200 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 20 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268492 UNI
EAN / GTIN 4045197470928
Gamintojo numeris 268492 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
65
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 20.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį