{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 10T304 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7120 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Tipas | SM | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 m/min - 220 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 110 m/min - 140 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 20 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268492 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470904 | |
Gamintojo numeris | 268492 SM |