WCHX 060204 UNI

Prekės Nr.: 268482 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 060204
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7130
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas UNI
    Tipas UNI
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 65 m/min - 200 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 11 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268482 UNI
    EAN / GTIN 4045197470621
    Gamintojo numeris 268482 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    120
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    110
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    90
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    65
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    Uni
     
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 11.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį