{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WCHX 060202 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7130 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Tipas | UNI | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 65 m/min - 200 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 11 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268480 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470560 | |
Gamintojo numeris | 268480 UNI |