WCHX 040102 SM

Prekės Nr.: 268472 SM

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 040102
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7120
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Papildomas naudojimas M
    Tipas SM
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 220 m/min
    Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 140 m/min
    tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 8 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 268472 SM
    EAN / GTIN 4045197470300
    Gamintojo numeris 268472 SM

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    220
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    110
    INOX <900 N/mm²
    M
    140
    INOX >900 N/mm²
    M
    110
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 8.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį